Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R8050-KIT Hangszintmérő és -kalibrátor készlet, 35–135 dB, 31.5 Hz–8 kHz | CD4DDM 161D41

REED INSTRUMENTS R8050-KIT hangszintmérő és kalibráló készlet, 35 - 135 dB, 31.5 Hz - 8 kHz

Raktáron
Tétel: CD4DDM Típus: R8050-KITKereszthivatkozás: 161D41
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
€769.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zajszintmérő készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R8050-KIT hangszintmérő készlet hangszintmérőből, kalibrátorból és kemény hordtáskából áll. Ideális ipari gépek/berendezések és építkezések zajszintjének mérésére a biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R8050-KIT hangszintmérő készlet egy mikrofon szélvédő golyóval rendelkezik, amely kiküszöböli a szélzajt a pontos mérések érdekében.
  • A mérő automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik, amely kikapcsolja, ha több mint 15 percig tétlenül hagyja, és egy háttérvilágítású, 4 számjegyű LCD kijelzővel rendelkezik az egyszerű megfigyelések érdekében.
  • Ennek a készletnek a mérője alacsony elemszint-jelzővel rendelkezik, amely értesíti a felhasználókat, hogy cseréljék ki az elemet, és kettős tartományú (magas és alacsony) mérési képességgel rendelkezik a gyors (125 ms) és lassú (1 s) idősúlyozás érdekében.
  • A hangszint-kalibrátor stabil akusztikus jelet generál szabályozott frekvencián és amplitúdóval, hogy ellenőrizze a hangszintmérő pontosságát.
  • A kemény hordtáska ideális a zajszintmérő és a kalibrátor tárolására és szállítására.

Kompatibilis tartozékok:

  • REED műszerek R1500 könnyű állvány: Ez az állítható magasságú állvány alkalmas a hangszintmérő felszerelésére hosszú távú akusztikus mérésekhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • IEC
  • ANSI

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet csak a maximális hangszinteket nézni mérés közben?

A.

  • Nyomja meg a 'MAX/HOLD' gombot a maximális rögzített értékek megjelenítéséhez.
  • Ebben az üzemmódban a mérő csak akkor frissít, ha az aktuális maximális értéknél magasabb értéket észlel.

K. Hogyan tartható meg egy adott érték ebben a hangszintmérőben?

A. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MAX/HOLD” gombot, amíg a „MAX” és „HOLD” ikon meg nem jelenik. Ez a művelet leállítja a kijelző aktuális olvasását.

K. Mi a készlet kalibrátorának pontossága?

A. +/-0.05%.

K. Melyek az ideális működési feltételek a készlet hangszintmérőjéhez és kalibrátorához?

A.

  • Hőmérséklet - 32-122 fok F
  • Relatív páratartalom - 0-85%

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REED INSTRUMENTS R8080-KIT Hangszintmérő, 20 Hz – 8 kHz, USB, 4 számjegyű LCD | CD6FXY 328YL0 R8080-KIT€830.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R8050-KIT hangszintmérő és kalibráló készlet, 35 - 135 dB, 31.5 Hz - 8 kHz
€769.05 /Mértékegység