Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC Clamp Meter, True RMS, 1000A | CD4DEZ

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC bilincsmérő, True RMS, 1000A

Raktáron
Tétel: CD4DEZ Modell: R5050

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€253.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincsmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termék részletek:

A Reed Instruments R5050 bilincsmérőt AC / DC, feszültség, ellenállás és frekvencia értékek mérésére tervezték különféle alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • 4000 számlálós LCD-vel rendelkezik, 42 ​​szegmenses analóg oszlopdiagrammal, amely akár 4000 különböző értéket jelenít meg egy tartományon belül, és a grafikonon egy skálaszerűen ábrázolja a mennyiségi növekményt.
  • Tartalmazza az alacsony akkumulátor töltöttségi szint és a hatótávolság jelzőit a felhasználói kényelem érdekében, valamint egy vezérlőpanelt az olyan funkciókhoz, mint a min / max, a kijelző és a csúcs tartása és a relatív mód.
  • Valódi RMS-érzékelő méréseket kínál az alkalmazott feszültség fűtési potenciáljának meghatározásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az automatikus kikapcsolás funkció?

A. A szorítómérő automatikusan kikapcsol, ha a mért érték körülbelül 10 percig állandó marad, és ha ezalatt sem nyomógombot, sem funkcióválasztó kapcsolót nem működtetnek.

K. Mi az a folytonossági ellenőrzés?

V. A folytonossági teszt egy gyors ellenőrzés annak megállapítására, hogy egy áramkör nyitott/zárt-e (csak a zárt áramkörnek van folytonossága). A folytonossági teszt során egy szorítómérő kis áramot küld az áramkörön keresztül, hogy mérje az ellenállást (hangjelzés, ha az ellenállás 100 ohm felett van) az áramkörben.

K. Mik a biztonsági intézkedések a bilincsmérő használatakor?

A.

  • A mérőműszer használata előtt győződjön meg arról, hogy az elemajtó zárva van és reteszelve.
  • Távolítsa el a tesztszondákat a mérőből, mielőtt kinyitná az elemajtót.
  • Ne mérjen áramot, amíg a tesztszondák a bemeneti aljzatokba vannak helyezve.
  • Kerülje a mérőműszer működtetését eltávolított hátlappal vagy nyitott házzal.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REED INSTRUMENTS R5020 AC bilincs mérő, hőmérséklet és érintésmentes feszültség érzékelő, 400A | CD4DET R5020€118.62
REED INSTRUMENTS R5030 AC/DC Clamp Meter, True RMS, Temp. és Non-Contact Volt. Érzékelő, 500A | CD4DEV R5030€193.70
REED INSTRUMENTS R5040 AC/DC bilincsmérő, hőm. és Non-Contact Volt. Érzékelő, True RMS, 1000A | CD4DEX R5040€238.73
REED INSTRUMENTS R5060 AC/DC Clamp Meter, True RMS, 2000A | CD4DFB CM-9930 R5060€396.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R5050 AC/DC bilincsmérő, True RMS, 1000A
€253.75 /Mértékegység