REED INSTRUMENTS R2160 hőkamera, 160x120, 9Hz | CE7YMH

REED INSTRUMENTS R2160 hőkamera, 160x120, 9Hz

Tétel: CE7YMH Modell: R2160
€674.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőkamera
Pontosság+/- 3.6 fok.F
Az akkumulátor élettartamánakKb. 6 óra
Töltés idő4 óra
Méretek9.3 "x 3" x 3.4 "
kijelző2.8 "színes TFT
Látómező56 x 42 fok
Frekvencia9Hz
páratartalom:10 - 90%
Működési hőmérséklet.32-122 ° F
Tápegység3.7 V / 5000 mAh újratölthető Li-ion akkumulátor
Felbontás160 120 pixel x
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-4 - 140 Deg. F
Hőmérséklet tartomány14-752 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Masszív, IP65 besorolású, dupla öntvényház és 160 x 120 9 Hz-es infravörös érzékelő, 0.05 ° C hőérzékenységgel.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R2160 hőkamera, 160x120, 9Hz
€674.18 /Mértékegység