A REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóp ideális a mozgás lefagyasztására és a forgó tárgy sebességének mérésére anélkül, hogy hozzáérne. Méri a mozgó fogaskerekek, szivattyúk, centrifugák, ventilátorok, motorok és egyéb forgóberendezések sebességét (10 és 10500 RPM között). Ez a digitális stroboszkóp izzóval, pisztolymarkolattal és tápkábellel rendelkezik.
Jellemzők:
- A REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóp egy forgó objektumra irányul, és a villogási sebesség szinkronizálva van az objektum sebességével (RPM).
- 5 számjegyű LED-kijelzője nyomógombokkal rendelkezik a villogási sebesség gyors megkettőzésére vagy felosztására.
- Ez a digitális stroboszkóp 5-30 perces munkaciklussal (fordulatszámtól függően) pisztolymarkolattal rendelkezik az egység mozgatásához a munkaterületen, és állványra is rögzíthető helyhez kötött használatra.
- Xenon lámpával (6500 fok K), 80 fokos sugárzási szöggel és 4 joule villanási energiával rendelkezik, 60-1000 mikromásodperces villogáshoz.
- Ez a K4030-NIST digitális stroboszkóp 110 VAC, 50/60 Hz tápegységet fogad.
- RS232 soros interfésszel rendelkezik, és kompatibilis USB-kábellel és SW-U7-WIN szoftverrel csatlakoztatható Windows XP / Vista / 801 számítógéphez.
Kompatibilis tartozékok:
- REED műszerek K4020-IZZÓ Xenon izzó: Ez az izzó a REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóppal kapható Xenon lámpa cserealkatrészeként működik.
- REED műszerek R8888 kemény hordtáska: Ez a fröccsöntött kemény műanyag tok lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan hordozzák ezt a digitális stroboszkópot.
- REED Instruments R1500 Állvány: Ez a rögzítőműszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ezt az egységet adatnaplózó eszközzé alakítsák, amely egy helyhez kötött, hosszú távú megfigyeléshez szükséges.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen működési feltételekkel rendelkezik ez a REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóp?
A. A REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóp 32 és 122 °C közötti hőmérsékleten és 0 és 50% közötti páratartalom között működik. -10 és 80 °C közötti hőmérsékleten tárolható.
K. Mennyi a REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóp válaszideje?
V. A REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóp válaszideje kevesebb, mint 1 másodperc.
K. Van ennek a REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkópnak belső memóriája?
V. A REED Instruments K4030-NIST digitális stroboszkóp 10 adatpontos belső memóriával rendelkezik.