A REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkóp ideális forgó tárgyak, például mozgó fogaskerekek, szivattyúk, centrifugák, ventilátorok és motorok sebességének mérésére anélkül, hogy érintkezésbe lépne velük. 230 VAC, 50 / 60 Hz tápellátást fogad el, és 10 és 10500 RPM közötti sebességet mér. Ez a digitális stroboszkóp egyszerűen egy forgó objektumra irányul, és villogási sebessége (FPM) szinkronizálódik az objektum sebességével (RPM).
Jellemzők:
- A REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkóp izzóval, pisztolymarkolattal és tápkábellel érkezik.
- A pisztolymarkolat 5-30 perces munkaciklussal (fordulatszámtól függően) lehetővé teszi az egység mozgatását a munkaterületen.
- 5 számjegyű LED-kijelzője nyomógombokkal rendelkezik a villogási sebesség gyors megkettőzésére vagy felosztására.
- Ez a K4030-230V-NIST digitális stroboszkóp Xenon lámpával rendelkezik, 80 fokos sugárzási szöggel és 4 joule villanási energiával, 60-1000 mikromásodperces villogáshoz.
- RS232 soros interfésszel rendelkezik, és kompatibilis USB-kábellel és SW-U7-WIN szoftverrel csatlakoztatható Windows XP / Vista / 801 számítógéphez.
- Ennek a K4030-230V-NIST digitális stroboszkópnak a válaszideje kevesebb, mint 1 másodperc.
Kompatibilis tartozékok:
- REED műszerek R8888 kemény hordtáska: Ez a fröccsöntött kemény műanyag tok lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan szállítsák ezt a digitális stroboszkópot a kívánt helyre.
- REED Instruments R1500 Állvány: Ez a rögzítőműszer átalakítja ezt az egységet adatnaplózó műszerbeállítássá, amely állandó felügyeletet biztosít.
- REED műszerek K4020-IZZÓ Xenon izzó: Ez a csereizzó lehetővé teszi a hibás vagy sérült Xenon lámpák egyszerű cseréjét ebben a REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkópban.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a Xenon lámpa ebben a REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkópban?
A. A REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkóp lámpája xenon fehér színű fényt bocsát ki, amelynek színhőmérséklete 6500 K K.
K. Milyen működési feltételekkel rendelkezik ez a REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkóp?
A. A REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkóp 32 és 122 °C közötti hőmérsékleten és 0 és 50% közötti páratartalom között működik. -10 és 80 °C közötti hőmérsékleten tárolható.
K. Van ennek a REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkópnak belső memóriája?
V. A REED Instruments K4030-230V-NIST digitális stroboszkóp 10 adatpontos belső memóriával rendelkezik.