VÖRÖS OROSZLÁN LD4T06P0 4 hüvelykes Hi 6-jegyű LED időzítő/ciklus Relayout | AA4RTE 13C973

RED LION LD4T06P0 4 hüvelykes Hi 6 számjegyű LED időzítő/ciklus relayouttal

Tétel: AA4RTE Modell: LD4T06P0Kereszthivatkozás: 13C973

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy kijelző
Pontosság0.01%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység2.25 "
kijelző4 "magas LED
Számjegyek megjelenítése6
Span megjelenítése999999
ingerlés24VDC
Beviteli tartományProgramozható
FelületRS485 / RS232
FelszerelésZárójel
NEMA értékelésNEMA 4X / IP65
teljesítmény Kötelező50 - 250 VAC / 22 - 250 VDC
relék1
Igaz RMSNem
típusIdőzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)84.58
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8531200040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED LION LD4T06P0 4 hüvelykes Hi 6 számjegyű LED időzítő/ciklus relayouttal