Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED LION CUB4V000 Digital Panel Meters, Volt Meter, Nema 4X, -1, 999 To 1, 999 Span, 3-1/2 Digit, Cub4V000 | CT8VPP 793J54

RED LION CUB4V000 Digital Panel Meters, Volt Meter, Nema 4X, -1, 999 To 1, 999 Span, 3-1/2 Digit, Cub4V000

Raktáron
Tétel: CT8VPP Model: CUB4V000Kereszthivatkozás: 793J54
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
€396.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RED LION CUB5TB00 Digital Panel Meters, Preset Timer, Nema 4X, 10 Kohm /7.8 Kohm Input | CT8VPM 793J59 CUB5TB00€362.33
RED LION PAXLT0U0 Digital Panel Meters, Temp Meter, Nema 4X, -10 To 65 Mv Input, -1, 999 To 99, 999 Span | CT8VPN 793J85 PAXLT0U0€690.89
RED LION LD2A05P0 Digital Panel Meters, Dc Volt/Dc Current/Dc Process, Nema 4X, -99, 999 To 99, 999 Span | CT8VPQ 793J72 LD2A05P0€1,744.53
RED LION CUB4V010 Digital Panel Meters, Volt Meter, Nema 4X, -1, 999 To 1, 999 Span, 3-1/2 Digit | CT8VPR 793J86 CUB4V010€437.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED LION CUB4V000 Digital Panel Meters, Volt Meter, Nema 4X, -1, 999 To 1, 999 Span, 3-1/2 Digit, Cub4V000
€396.35 /Mértékegység