Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-3822 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 50PK | CG8YRV 3A445

RED HEAD WS-3822 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8YRV Modell: WS-3822Kereszthivatkozás: 3A445
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
€88.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2 1 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba1 1 / 2 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1 1 / 8
Menetméret3 / 8-16
Végső kihúzás (Lb.)2,240
Végső nyírás (Lb.)2,620 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2,620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,240
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3822 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK
€88.17 /csomag