Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

Piros fej WS-1270g ékhorgony, szénacél, 1/2 x 7 hüvelyk méret, 25pk | AA7FUZ 15x104

RED HEAD WS-1270G ékhorgony, szénacél, 1/2 x 7 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AA7FUZ Modell: WS-1270GKereszthivatkozás: 15X104
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
€379.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba2-1 / 4 "
befejezGalvanizált
AnyagSzénacél, horganyzott
Max. Munka vastagsága4.25
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza5 1 / 2
Menetméret1 / 2-13
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.26
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-1270G ékhorgony, szénacél, 1/2 x 7 hüvelykes méret, 25 pk
€379.92 /csomag