RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk | AC8GNA 3A496

RED HEAD RM-34 horgonydob, 25 db

Raktáron
Tétel: AC8GNA Modell: RM-34Kereszthivatkozás: 3A496

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1.25 "
Horgony hossza3-3 / 16 "
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.3 / 4 "
Fúrófej mérete1"
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaKarima
befejezCinkkel bevont
Hossz3.187 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység3-3 / 16 "
Menetmélység1.25 "
Menetméret3 / 4-10
típusKarima
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)10,480
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9480

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.62
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7326908588
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD RM-34 horgonydob, 25 db
€246.49 /csomag