Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD LDT-1260 Anchor, Structural, 20Pk | AD6WDC 4BY11

RED HEAD LDT-1260 Horgony, Szerkezeti, 20 Pk

Raktáron
Tétel: AD6WDC Modell: LDT-1260Kereszthivatkozás: 4BY11
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
€196.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete7 / 16 "
Head StyleHex mosógép
Hossz6"
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás2"
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)9000
Végső feszültség (font)12,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318145080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD LDT-1260 Horgony, Szerkezeti, 20 Pk
€196.64 /csomag