Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD HN-1614 Sleeve Anchor, 100Pk | AC8GMH 3A472

RED HEAD HN-1614 hüvelyes horgony, 100 db

Raktáron
Tétel: AC8GMH Modell: HN-1614Kereszthivatkozás: 3A472
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
€55.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza1.5 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás1.25 "
Menetméret1 / 4-20
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD HN-1614 hüvelyes horgony, 100 db
€55.06 /csomag