Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120/110V

Raktáron
Tétel: AB7ZQT Model: WT8401B202M120/60 110/50DAKereszthivatkozás: 24W649
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
€1,468.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilóta mágnesszelep
test anyagaHőre lágyuló
Térfogat-együttható0.50
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete104 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség20 psi
FelszerelésNamur
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság4 19 / 64 "
Teljes hossz4 29 / 32 "
Teljes szélesség2 7 / 64 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaTérfogat-együtthatóTeljes szélességTömítés anyagaSzelep tervezésFeszültségWattsÁr
RED HAT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Fekete eloxált alumínium0.861.75 "NBR + PUR3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós120 VAC6.3€516.83
RED HAT WT8551A017MS kísérleti mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelykes 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Fekete eloxált alumínium0.861.75 "NBR + PUR5-utas / 2-helyzetű110 / 120 VAC6.3€536.14
RED HAT EF8551A017MS kísérleti mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelyk 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Fekete eloxált alumínium0.861.75 "NBR + PUR5-utas / 2-helyzetű24 VDC6.9€605.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120/110V
€1,468.13 /Mértékegység