Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT EF8551A017MS kísérleti mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelyk 24vdc | AC2CZQ 2HTP6

RED HAT EF8551A017MS Pilot mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelykes 24vdc

Raktáron
Tétel: AC2CZQ Típus: EF8551A017MSKereszthivatkozás: 2HTP6
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
€605.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilóta mágnesszelep
test anyagaFekete eloxált alumínium
Térfogat-együttható0.86
TekercsházRobbanásbiztos és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
Max. Folyadék hőmérséklete77 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség30 PSI
FelszerelésNamur
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság1 7 / 64 "
Teljes hossz8 9 / 32 "
Teljes szélesség1.75 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR + PUR
Szelep tervezés5-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts6.9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaTérfogat-együtthatóTeljes szélességTömítés anyagaSzelep tervezésFeszültségWattsÁr
RED HAT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Fekete eloxált alumínium0.861.75 "NBR + PUR3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós120 VAC6.3€516.83
RED HAT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelykes 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "Hőre lágyuló0.502 7 / 64 "NBR3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós110 / 120 VAC6.3€1,468.13
RED HAT WT8551A017MS kísérleti mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelykes 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Fekete eloxált alumínium0.861.75 "NBR + PUR5-utas / 2-helyzetű110 / 120 VAC6.3€536.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT EF8551A017MS Pilot mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelykes 24vdc
€605.53 /Mértékegység