Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120vac | AB7ZPT 24W622

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120 vac

Raktáron
Tétel: AB7ZPT Model: WT8551A001MMS120/60 110/50DAKereszthivatkozás: 24W622
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
€516.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilóta mágnesszelep
test anyagaFekete eloxált alumínium
Térfogat-együttható0.86
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség30 PSI
FelszerelésNamur
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 4 "
Teljes magasság1 5 / 16 "
Teljes hossz7 9 / 16 "
Teljes szélesség1.75 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR + PUR
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós
Feszültség120 VAC
Watts6.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaTérfogat-együtthatóTeljes szélességTömítés anyagaSzelep tervezésFeszültségWattsÁr
RED HAT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelykes 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "Hőre lágyuló0.502 7 / 64 "NBR3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós110 / 120 VAC6.3€1,468.13
RED HAT WT8551A017MS kísérleti mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelykes 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Fekete eloxált alumínium0.861.75 "NBR + PUR5-utas / 2-helyzetű110 / 120 VAC6.3€536.14
RED HAT EF8551A017MS kísérleti mágnesszelep 5/2 1/4 hüvelyk 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Fekete eloxált alumínium0.861.75 "NBR + PUR5-utas / 2-helyzetű24 VDC6.9€605.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 - 5/2 1/4 hüvelyk 120 vac
€516.83 /Mértékegység