Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT EF8320G174MS mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes 120/110V sárgaréz | AH9UWD 44U319

RED HAT EF8320G174MS mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes 120/110V sárgaréz

Raktáron
Tétel: AH9UWD Típus: EF8320G174MSKereszthivatkozás: 44U319
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
€498.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kézi kezelővel
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret1.375 "
Térfogat-együttható0.12
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
KörnyezetvédelemRobbanásbiztos, beltéri, kültéri
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság3.75 "
Teljes hossz1-11 / 16 "
Teljes szélesség1.437 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
típusLevegő, inert gázok, könnyűolaj, víz
Szelep konfigurációEgyetemes
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts17.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7711
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mágnesszelep termékcsoport: Mágnesszelep kézi kezelővel
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű levegő / inert gáz: 100 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbség: 100 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű könnyűolaj: 100 psi

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep konfigurációKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóWattsTekercsházMax. Folyadék hőmérsékleteNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Ár
RED HAT 8320G136MS mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelykes NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293 8320G136MSNormálisan nyitva1.75 "0.066.1Vízálló csatlakozódoboz180 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 64 "€289.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT EF8320G174MS mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes 120/110V sárgaréz
€498.44 /Mértékegység