Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT EF8314H301 12/DC Solenoid Valve 3-way 1/4 Inch Universal 12v | AF2VVA 6YEH7

RED HAT EF8314H301 12/DC Solenoid Valve 3-way 1/4 Inch Universal 12v

Raktáron
Tétel: AF2VVA Modell: EF8314H301 12/DCKereszthivatkozás: 6YEH7
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
€686.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaRozsdamentes acél
Középvonal cső Középméret1-5 / 16 "
Térfogat-együttható0.06
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Max. Folyadék hőmérséklete149 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Szájnyílás Dia.1 / 20 "
Teljes magasság4.375 "
Teljes hossz1.625 "
Teljes szélesség2"
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációEgyetemes
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség12 VDC
Watts0.55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Folyadék hőmérsékletetest anyagaKözépvonal cső KözépméretMédiaMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Teljes magasságÁr
RED HAT EF8314G30124/DCDD mágnesszelep 3 utas 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 fok FRozsdamentes acél2"Levegő / közömbös gáz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€686.69
RED HAT EF8320G20024/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 fok FRozsdamentes acél1-13 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€544.04
RED HAT 8320G001120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelykes univerzális Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 fok FRozsdamentes acél1-5 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "3.25 "€222.18
RED HAT 8320G04524/60DA mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelykes Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 fok FRozsdamentes acél1-5 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "3.25 "€245.76
RED HAT 8320G202120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120/110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 fok FRozsdamentes acél1-13 / 16 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 32 "3 11 / 16 "€358.55
RED HAT WSNF8327B10224/DCD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 fok FRozsdamentes acél2.5 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi-1 / 4 "5.437 "€2,077.32
RED HAT EF8342G701120/60DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8in 120/110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 fok FRozsdamentes acél2.5 "Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,736.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT EF8314H301 12/DC Solenoid Valve 3-way 1/4 Inch Universal 12v
€686.69 /Mértékegység