Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8353J039 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc 120v Alumínium | AE4MLN 5LU52

RED HAT 8353J039 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelykes Nc 120v alumínium

Raktáron
Tétel: AE4MLN Modell: 8353J039Kereszthivatkozás: 5LU52
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
€441.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorgyűjtő mágnesszelep
test anyagaAlumínium
Középvonal cső Középméret2-13 / 16 "
Térfogat-együttható53.00
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete150 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.2"
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz5.187 "
Teljes szélesség3"
Csőméret1.5 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretWattsMax. Folyadék hőmérsékleteNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Ár
RED HAT 8353G052 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120v Alumínium | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "€375.86
RED HAT 8353G041 mágnesszelep 2/2 1 hüvelykes Nc 120v Alumínium | AE4MLL 5LU50 8353G0413"2-13 / 16 "20.001"6.1185 fok F1, 2, 3, 3S, 4 és 4X1.125 "€282.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8353J039 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelykes Nc 120v alumínium
€441.58 /Mértékegység