Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8353G041 mágnesszelep 2/2 1 hüvelykes Nc 120v Alumínium | AE4MLL 5LU50

RED HAT 8353G041 mágnesszelep 2/2 1 hüvelykes Nc 120v alumínium

Raktáron
Tétel: AE4MLL Típus: 8353G041Kereszthivatkozás: 5LU50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€282.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorgyűjtő mágnesszelep
test anyagaAlumínium
Középvonal cső Középméret2-13 / 16 "
Térfogat-együttható20.00
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete185 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3S, 4 és 4X
Szájnyílás Dia.1.125 "
Teljes magasság4.5 "
Teljes hossz3 15 / 16 "
Teljes szélesség3"
Csőméret1"
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretWattsMax. Folyadék hőmérsékleteNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Ár
RED HAT 8353G052 mágnesszelep 2/2 3/4 hüvelykes Nc 120v Alumínium | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "€375.86
RED HAT 8353J039 mágnesszelep 2/2 1-1/2 hüvelyk Nc 120v Alumínium | AE4MLN 5LU52 8353J0393"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x2"€441.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8353G041 mágnesszelep 2/2 1 hüvelykes Nc 120v alumínium
€282.80 /Mértékegység