Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE CA4608 x 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset Ball osztályterem | AE9BRZ 6HHA2

YALE CA4608 x 605 Közepes teljesítménnyel zárható gombbal tanterem

Raktáron
Tétel: AE9BRZ Modell: CA4608 x 605Kereszthivatkozás: 6HHA2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€148.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.75 "
befejezFényes sárgaréz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusahogy
Gomb anyagaKovácsolt sárgaréz
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaT-Strike
StílusLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8301406030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk Dim.befejezFunkcióSztrájk típusaStílusFokozatBillentyűzésKeyway típusaÁr
YALE CA4608 x 630 Közepes igénybevételű gomb Lockset Ball osztályterem | AE9BRE 6HGZ8 CA 4608 x 6301-1/4" x 4-7/8"Szatén rozsdamentesTanteremT-StrikeLabda2Másképp kulcsolthogy€129.00
YALE CA4607 x 605 Közepes igényű gomb Lockset labda bejárata | AE9BRF 6HGZ9 CA 4607 x 6051-1/4" x 4-7/8"Fényes sárgarézBejáratT-StrikeLabda2Másképp kulcsolthogy€139.45
YALE CA4601 x 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset golyójárat | AE9BRX 6HHA0 CA 4601 x 6051-1/4" x 4-7/8"Fényes sárgarézPassageT-StrikeLabda2Kulcs nélkül-€105.79
YALE CA4602 x 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset Ball Adatvédelem | AE9BRY 6HHA1 CA 4602 x 6051-1/4" x 4-7/8"Fényes sárgarézAdatvédelemT-StrikeLabda2Kulcs nélkülhogy€102.57
YALE CA4605 x 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset golyós raktár | AE9BTA 6HHA3 CA 4605 x 6051-1/4" x 4-7/8"Fényes sárgarézRaktárT-StrikeLabda2Másképp kulcsolthogy€148.79
YALE CA5407CK x 630 Nagy teherbírású bejárati gombbal, tompa rozsdamentes kivitelben | CD3FLU 48LW55 CA5407CK x 6301.25 "Unalmas rozsdamentes acél-Ívelt ajakrúzs5400CK labda1-Yale Para€495.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE CA4608 x 605 Közepes teljesítménnyel zárható gombbal tanterem
€148.79 /Mértékegység