Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8290B005 Szögház Dugattyúszelep Bronz Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91

RED HAT 8290B005 Szögház dugattyúszelep bronz Nc 3/4 In

Raktáron
Tétel: AB3ZRA Modell: 8290B005Kereszthivatkozás: 1WG91

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€586.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögtest-dugattyús szelep
MűködtetőVezérlő mágnesszelep, nem tartozék
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság15 fok és 140 fok F között
test anyagaBronz
Középvonal cső Középméret6.75 "
Térfogat-együttható11
LemezanyagSárgaréz
Max. Folyadék hőmérséklete366 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság7 5 / 16 "
Teljes hossz2 9 / 10 "
Teljes szélesség6 4 / 5 "
Csőméret3 / 4 "
Szár anyaga431 Stainless Steel
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Viszkozitás2,700 SSU

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Pilóta nyomás (150 psi)
    • Min. Pilóta nyomás (60 psi)
    • Kezelő mérete (63 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességtest anyagaKözépvonal cső KözépméretCsőméretSzár anyagaTérfogat-együtthatóLemezanyagSzájnyílás Dia.Ár
RED HAT 8290B010 Szögház Dugattyúszelep Bronz Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Bronz7"1"431 Stainless Steel19Sárgaréz1"€616.65
RED HAT 8290A385 Szögház dugattyúszelep Bronz Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Bronz5.625 "3 / 4 "431 Stainless Steel11Sárgaréz3 / 4 "€489.25
RED HAT 8290A384 Szögház Dugattyúszelep Bronz Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "Bronz5.5 "1 / 2 "431 Stainless Steel5.7Sárgaréz1 / 2 "€469.27
RED HAT 8290A791 szögletű dugattyús szelep rozsdamentes acél Nc 3/8 be | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Rozsdamentes acél3.187 "3 / 8 "316L Stainless Steel2.3304L Stainless Steel3 / 8 "€662.95
RED HAT 8290A792 Szögház dugattyúszelep Rozsdamentes acél Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9 8290A7923 9 / 10 "Rozsdamentes acél3.25 "1 / 2 "431 Stainless Steel4.1304L Stainless Steel1 / 2 "€662.95
RED HAT 8290A386 Szögház dugattyúszelep Bronz Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Bronz5.75 "1"431 Stainless Steel15Sárgaréz1"€490.58
RED HAT 8290A793 Szögház dugattyúszelep Rozsdamentes acél Nc 3/4 In | AC2DAF 2HTT2 8290A7934.25 "Rozsdamentes acél3.5 "3 / 4 "431 Stainless Steel7.6304L Stainless Steel3 / 4 "€744.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8290B005 Szögház dugattyúszelep bronz Nc 3/4 In
€586.22 /Mértékegység