Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8262H208 mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelykes NC 120V sárgaréz | AF2NVW 6WTP8

RED HAT 8262H208 mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelykes NC 120 V sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2NVW Modell: 8262H208Kereszthivatkozás: 6WTP8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€157.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2-13 / 16 "
Térfogat-együttható0.73
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete210 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.7 / 32 "
Teljes magasság3.125 "
Teljes hossz1 9 / 16 "
Teljes szélesség1 15 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolástest anyagaKözépvonal cső KözépméretMax. Folyadék hőmérsékleteMédiaMin. Üzemi nyomáskülönbségNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Ár
RED HAT 8320G18424/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 24v sárgaréz | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Sárgaréz1.75 "150 fok FLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 32 "€291.11
RED HAT 8316G064120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/2 hüvelyk Nc 120/110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Sárgaréz3-15 / 16 "180 fok FLevegő / inert gáz és víz10 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "€684.56
RED HAT 8320G132120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelyk Nc 120/110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Sárgaréz1-5 / 16 "180 fok FLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x3 / 64 "€231.36
RED HAT 8320G18224/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 24v sárgaréz | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Sárgaréz1-13 / 16 "150 fok FLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz0 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x1 / 16 "€342.97
RED HAT EF8316G054120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 3/8 hüvelyk Nc 120/110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Sárgaréz3-15 / 16 "180 fok FLevegő / inert gáz és víz10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€837.61
RED HAT 8316P074 Mágnesszelep 3/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Sárgaréz3-11 / 16 "180 fok FLevegő / inert gáz és víz10 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x11 / 16 "€1,228.67
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA mágnesszelep, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Sárgaréz3-15 / 16 "180 fok FLevegő / inert gáz és víz10 psi1, 2, 3, 3, 4, 4x5 / 8 "€671.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8262H208 mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelykes NC 120 V sárgaréz
€157.53 /Mértékegység