Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8215G033 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 4.6 Cv Alumínium | AD8LZD 4KY52

RED HAT 8215G033 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 4.6 Cv alumínium

Raktáron
Tétel: AD8LZD Típus: 8215G033Kereszthivatkozás: 4KY52
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
€593.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő és üzemanyag gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 125 fok F között
test anyagaAlumínium
BtuH247,500
Középvonal cső Középméret4.031 "
Térfogat-együttható4.6
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság4.88 "
Teljes hossz3 5 / 16 "
Teljes szélesség2 23 / 64 "
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBtuHKözépvonal cső KözépméretTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációWattsÁr
RED HAT 8215G010 üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3 / 8in. 3.4 Cv alumínium | AD8LYQ 4KY40 8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Általában zárt10.1€359.85
RED HAT 8215G020 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD8LYR 4KY41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Általában zárt10.1€334.27
RED HAT 8215G030 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 5.1 Cv alumínium | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt10.1€351.98
RED HAT 8215B050CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1in. 21 Cv alumínium | AD8LYU 4KY43 8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Általában zárt15.4€660.70
RED HAT 8215B060CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/4in. 32 Cv alumínium | AD8LYV 4KY44 8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Általában zárt15.4€676.41
RED HAT 8215B070CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1-1/2in. 35 Cv alumínium | AD8LYW 4KY45 8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Általában zárt15.4€762.95
RED HAT 8215B080CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 2in. 60 Cv alumínium | AD8LYX 4KY46 8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Általában zárt15.4€1,120.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8215G033 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 4.6 Cv alumínium
€593.83 /Mértékegység