Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8040H008 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3 / 8in. 1.2 Cv alumínium | AD2VAL 3UM33

RED HAT 8040H008 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/8in. 1.2 Cv alumínium

Raktáron
Tétel: AD2VAL Modell: 8040H008Kereszthivatkozás: 3UM33
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
€170.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 125 fokig F
test anyagaAlumínium
BtuH64,400
Középvonal cső Középméret2-5 / 16 "
Térfogat-együttható1.2
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.5 / 16 "
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz2"
Teljes szélesség1 11 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts6.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBtuHKözépvonal cső KözépméretTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációWattsÁr
RED HAT JB8214053CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 JB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normálisan nyitva20€987.03
RED HAT JB8214063CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1-1/4in. 32 Cv | AD2UTF 3UK44 JB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normálisan nyitva20€1,156.24
RED HAT JB8214073CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 1-1/2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 JB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normálisan nyitva20€1,289.21
RED HAT JB8214083CSA Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 2in. 60 Cv | AD2UTH 3UK46 JB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normálisan nyitva20€1,587.33
RED HAT 8214G020 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 4.4 Cv Alumínium | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Általában zárt17.1€340.43
RED HAT 8214G030 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/4in. 5.1 Cv alumínium | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt17.1€360.57
RED HAT 8214G033 Üzemanyag-gáz mágnesszelep No 3/4in. 5.1 Cv alumínium | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normálisan nyitva17.1€592.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8040H008 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 3/8in. 1.2 Cv alumínium
€170.25 /Mértékegység