RED DEVIL 05025-X1 giroszkópos festékkeverő, robbanásbiztos, 110V, 60Hz | AG4KAE 34AU66

RED DEVIL 05025-X1 giroszkópos festékkeverő, robbanásbiztos, 110 V, 60 Hz

Raktáron
Tétel: AG4KAE Modell: 05025-X1Kereszthivatkozás: 34AU66

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23,064.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestékkeverő
Befogadja5 gal. Vödör
Kapacitás5 gal.
Mélység34 "
Magasság46.5 "
Terhelhetőség125 font.
StílusRobbanásbiztos elektromos
típusGiroszkópos robbanásbiztos
súlya440 lbs.
Feszültség110
Feszültség @ 60 Hz110V
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 223.62
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8479899895

Termék részletek:

A Red Devil 05025-X1 5 gallonos festékrázó ideális a festék alapos összekeverésére dobozokban vagy vödrökben. Fejlett, közvetlen hajtású hajtóműrendszere hatékony erőátvitelt biztosít a sebességváltótól a forgókar-szerelvényig. Műanyag és fém edényeket egyaránt fogad.

Jellemzők:

  • Giroszkópos keverőműveletet tartalmaz, közvetlen hajtású hajtóművel a kanalak/kannák egyidejű, minden irányba forgatásához az egyenletesség érdekében.
  • A fogaskerékhajtás megakadályozza a második tengely mozgásának csúszását.
  • A biztonsági reteszelés megszakítja a gép működését, ha az ajtó nyitva van.
  • A beépített görgő segíti a be- és kirakodást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • Robbanásbiztos motor I. osztály, I. osztály, C és D csoportok veszélyes (besorolt) helyeken való használatra.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet eltávolítani egy vödröt?

A.

  • Tartsa nyitva a racsnis kart, miközben a forgattyúkart az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, hogy a bilincs teljesen felemelkedjen.
  • Akassza ki a biztosítékrugót.
  • Vegye ki a vödröt.
  • Fogja meg a vödör fogantyúját, és húzza előre, lehetővé téve, hogy a vödör talpa leemelkedjen a henger közelében lévő ütközőlapról.
  • A vödör eltávolításához húzza meg a fogantyút.

K. Mik azok a dolgok, amelyeket szem előtt kell tartani ennek az 5 gallonos festékszóró tisztítása során?

A.

  • A megbízható működés érdekében rendkívül fontos a gép tisztán tartása.
  • A gépfelületekre kiömlött vízbázisú/glikol színezékek vagy alapfestékek langyos vízzel és enyhe tisztítószerrel távolíthatók el.
  • Kerülje a súrolószer használatát a felületek tisztításához.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED DEVIL 05025-X1 giroszkópos festékkeverő, robbanásbiztos, 110 V, 60 Hz
€23,064.16 /Mértékegység