Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RECOIL 43525 kézi csap #2-56unc Bevonat nélküli | AE6ZJU 5WA31

RECOIL 43525 kézi csap #2-56 unc Bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AE6ZJU Típus: 43525Kereszthivatkozás: 5WA31
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
€35.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.875 "
Hangmagasság56
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.141 "
Méret#2
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000
Származási országAU

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
RECOIL 43045 Kézi csap 1/4-20 unc bevonat nélkül | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€26.83
RECOIL 43055 Kézi csap 5 / 16-18unc bevonat nélkül | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "€28.81
RECOIL 43065 Kézi csap 3 / 8-16unc bevonat nélkül | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€37.82
RECOIL 43085 Kézi csap 1 / 2-13unc bevonat nélkül | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€48.23
RECOIL 43105 Kézi csap 5 / 8-11unc bevonat nélkül | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"€75.50
RECOIL 43125 Kézi csap 3 / 4-10unc bevonat nélkül | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "€92.71
RECOIL 45065 Kézi csap M6 x 1 bevonat nélküli | AB9XMZ 2G960 45065Durva32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "€26.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RECOIL 43525 kézi csap #2-56 unc Bevonat nélkül
€35.62 /Mértékegység