RECOIL

Az Alcoa Fastening Systems (AFS) Recoil márkájának székhelye Ausztrália, elosztóközpontjai pedig Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában találhatók. A visszapattanó betéteket széles körben használják az autóiparban, az elektronikában, az elektronikában, a repülőgépiparban, a hajógyártásban, a védelemben, az energiatermelésben és a közlekedésben. KATT ide

Szűrő

Kötőelemek

megmunkálás

Kötőelemek Szűrő

MenetbetétTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Spirálszálas betétkészletek

    Alkalmas kopott / sérült menetes betétek javítására és felszerelésére műanyag házakban és házakban. Kapható 18-8 és 304 rozsdamentes acélból, valamint M14x1.25 és M18x1.5 méretváltozatokban

  • Csavarmenetes szerszámok

    Megkönnyíti a csavaros reteszelés és a szabadon futó csavaros betétek beszerelését és eltávolítását. Acél/ABS konstrukció, amely ellenáll az ütési terheléseknek és rezgéseknek. Elérhető UNC, UNF, metrikus finom és metrikus durva menetes konfigurációkban

  • Menetbetétes szerszám tartozékok

    Tartalmazza a menetes betétlapátokat, amelyek alkalmasak a menetes betétek javítására a légi közlekedésben, a repülésben és az építőiparban. Kompakt kialakítása a könnyű kezelhetőség érdekében. Elérhető UNC és UNF menetopciókban

A RECOIL-ról

A Recoil menetjavító készletek, huzalmenetes betétek, precíziós betétek, kihúzó készletek széles választékát kínálja, nagy sebességű csapok és egyszerű szerelőeszközök a sérült csavarmenetek javításához vagy új erős menetek létrehozásához. A visszacsavart csavarmenetes betétek hidegen hengerelt, 304-es típusú (18-8) rozsdamentes acélhuzalból készülnek, rombusz keresztmetszetű. A visszacsapó fenékfúró menetfúrók a minimálisra csökkentik a menetkifutást, amikor a zsákfuratok aljára ütögetnek. A menetfúrók kétmenetes vezetékkel rendelkeznek, és egy kúpos vagy közbenső menet követi.

Fontolható dolgok

Szállítás

Ezek a Recoil betétek kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Gyakran ismételt kérdések

Hányféle Recoil betét kapható?

  • Szabadon futó betétek a szabványos belső menet biztosításához
  • Záróbetétek a belső menet rögzítésére a rögzítők felszerelésekor

Hogyan kell felszerelni a Recoil betéteket?

  • Fúrja ki a sérült menetet a készleten megadott fúrómérettel (ha szükséges).
  • Ellenőrizze, hogy a menet menete megegyezik-e a csavar menetével.
  • Helyezze be a csapot a csavarkulcsba, vagy használja a szerelőeszköz négyzet alakú meghajtóját (ha van).
  • Érintse meg a furatot a kívánt mélységig.
  • Helyezze a betétet a szerelőszerszámra úgy, hogy az állítható teteje úgy legyen elhelyezve, hogy a betét füle a karikarés közepén legyen.
  • A szél enyhe lefelé irányuló nyomással lép be, amíg 1/4-1/2 fordulattal a felszín alá nem kerül.
  • Ne használjon szerszámot a csap lecsavarásához. Emelje ki a szerszámot a csapból, fordítsa el 90 fokkal, és erősen ütögesse le.

Milyen anyagokat használnak a márka betéteihez?

  • 304 típusú rozsdamentes acél (18-8)
  • Rozsdamentes acél, Grade 304 (AS7245) ausztenites korrózióálló acél normál alkalmazásokhoz 425°C-ig (800°F)
  • Rozsdamentes acél, Grade 316 (AISI316) ausztenites korrózióálló acél tengeri alkalmazásokhoz 425 Celsius fokig (800 F)
  • Inconel X-750 (AS7246) nikkelötvözet magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz (425-550 Celsius fok), vagy ahol alacsony permeabilitás szükséges
  • Foszforbronz (DIN17677 vagy BS2783 PB 102) (300°C) elektromos kötésekhez vagy alacsony áteresztőképességhez
  • Nimonic 90 (HR 503) magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz (650 °C)
  • Nitronic 60 (UNS S21800) ausztenites epedésgátló ötvözet

Exkluzív márka termékek