Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAVAS RCS-0B00-Z hidraulikus mérleg, 10000 kg max. Terhelhetőség, teherautó akkumulátorral és hangjelzéssel | CJ8QJR RCS hidraulikus targonca mérleg

RAVAS RCS-0B00-Z Hydraulic Scale, 10000 Kg Max. Load Capacity, With Truck Battery and Buzzer

Raktáron
Tétel: CJ8QJR Model: RCS-0B00-ZCross Ref: RCS hidraulikus targonca mérleg
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
€2,097.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerhelésjelző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
RAVAS RCS-0000-0 hidraulikus mérleg, 10000 kg max. Terhelhetőség, AA elemekkel | CJ8QJN RCS hidraulikus targonca mérleg RCS-0000-0€1,201.20
RAVAS RCS-0B00-0 hidraulikus mérleg, 10000 kg max. Terhelhetőség, teherautó akkumulátorral | CJ8QJP RCS hidraulikus targonca mérleg RCS-0B00-0€1,635.48
RAVAS RCS-0BP0-0 hidraulikus mérleg, 10000 kg max. Terhelhetőség, teherautó akkumulátorral, 12 V-os nyomtató | CJ8QJQ RCS hidraulikus targonca mérleg RCS-0BP0-0€2,577.97
RAVAS HYQ-0000-0 hidraulikus mérleg, 99000 kg teherbírás, 0.2% tolerancia | CJ8QJT RCS Hy-Q-52 hidraulikus mérleg HYQ-0000-0€3,603.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAVAS RCS-0B00-Z Hydraulic Scale, 10000 Kg Max. Load Capacity, With Truck Battery and Buzzer
€2,097.47 /Mértékegység