Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.100.0900 ékhorgony 1 9 303/304 | AG2HJG 31JP69

GRAINGER U70420.100.0900 ékhorgony 1 9 303/304

Raktáron
Tétel: AG2HJG Modell: U70420.100.0900Kereszthivatkozás: 31JP69
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
€71.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza9"
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás4.5 "
Menet hossza3.875 "
Menetméret1mm
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15840

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9842
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.100.0900 ékhorgony 1 9 303/304
€71.24 /Mértékegység