TB WOODS 14/5VP670 Narrow V-Belt, Neoprene, 5V Belt Type, 67 inch Length, 14 Ribs | AX6VMA

TB WOODS 14/5VP670 keskeny ékszíj, neoprén, 5 V-os szíjtípus, 67 hüvelykes hosszúság, 14 borda

Raktáron
Tétel: AX6VMA Típus: 14/5VP670

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,694.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
CsíkosIgen
Öv típusa5V
Hossz67 "
AnyagNeoprén
Bordák száma14
Működési hőmérséklet.-30 - 180 Deg. F
EllenállásTűzálló, olajálló
EllenállóLO102866
Standard ARPM IP-22
Súly13.2 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94

Termékváltozatok

TermékekModellEllenállóCsíkosÖv típusaHőmérséklet tartománySúlyHosszAnyagBordák számaÁr
TB WOODS 3VX250 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 25 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4LZM 3VX250-Nem3VX-0.1 lbs.25 "etilén1€15.40
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX265 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 26.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4LZQ 3VX265-Nem3VX-0.1 lbs.26.5 "etilén1€15.40
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX300 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 30 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4LZW 3VX300-Nem3VX-0.1 lbs.30 "etilén1€16.80
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX315 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 31.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAA 3VX315-Nem3VX-0.1 lbs.31.5 "etilén1€16.80
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX335 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 33.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAD 3VX335-Nem3VX-0.2 lbs.33.5 "etilén1€16.80
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX355 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 35.5 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAG 3VX355-Nem3VX-0.2 lbs.35.5 "etilén1€18.20
ajánlatkérés
TB WOODS 3VX400 keskeny ékszíj, etilén, 3VX szíjtípus, 40 hüvelykes hosszúság, 1 borda | AK4MAN 3VX400-Nem3VX-0.2 lbs.40 "etilén1€19.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 14/5VP670 keskeny ékszíj, neoprén, 5 V-os szíjtípus, 67 hüvelykes hosszúság, 14 borda
€1,694.00 /Mértékegység