Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U70420.075.1200 ékhorgony 3/4 12 303/304, 2PK | AG2HJE 31JP67

GRAINGER U70420.075.1200 ékhorgony 3/4 12 303/304, 2PK

Raktáron
Tétel: AG2HJE Modell: U70420.075.1200Kereszthivatkozás: 31JP67
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
€98.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza12 "
Anyag303 / 304 rozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága4"
Min. Beágyazás3.25 "
Menet hossza9.5 "
Menetméret3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11880

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3712
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U70420.075.1200 ékhorgony 3/4 12 303/304, 2PK
€98.54 /csomag