Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAMFAN DC16 csőcsatlakozó, rozsdamentes acél, 16 hüvelykes átmérőjű csatornákhoz | AF6XAY 20LN95

RAMFAN DC16 csőcsatlakozó, rozsdamentes acél, 16 hüvelykes átmérőjű csatornákhoz

Raktáron
Tétel: AF6XAY Modell: DC16Kereszthivatkozás: 20LN95
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
€194.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna csatlakozó
színekEzüst
ÉpítésRozsdamentes acél
Hossz18 "
Kimeneti méret16 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414599080

Termék részletek:

    • Ramfan DC16 csőcsatlakozó egy légcsatorna két szakaszának összekapcsolására
    • Rozsdamentes acél konstrukció ezüst felülettel, ideális 16 hüvelykes csatornákhoz és K1205 és K1210 modellekhez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKimeneti méretSzélességÁr
RAMFAN DC12 csőcsatlakozó 12 hüvelykes átmérőjű csatorna rozsdamentes acélhoz | AF6XAX 20LN94 DC1214 "12 "14 "€119.64
RAMFAN DC8 csőcsatlakozó 8 hüvelykes átmérőjű csatorna rozsdamentes acélhoz | AF6XAZ 20LN96 DC810 "8"10 "€96.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN DC16 csőcsatlakozó, rozsdamentes acél, 16 hüvelykes átmérőjű csatornákhoz
€194.52 /Mértékegység