RAE STL-116-74829 Járdasablon privát 48 hüvelykes | AH2JQW 29EM95

RAE STL-116-74829 Járdasablon privát, 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JQW Modell: STL-116-74829Kereszthivatkozás: 29EM95

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,044.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterMagán
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége111 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám7
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség117 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70629 Járdasablon privát 6 hüvelykes | AH2JFJ 29EK75 STL-116-706296"32 "112 "38 "€107.64
RAE STL-116-71029 Járdasablon privát 10 hüvelykes | AH2JHA 29EL14 STL-116-7102910 "53 "116 "59 "€186.29
RAE STL-116-71229 Járdasablon privát 12 hüvelykes | AH2JJP 29EL50 STL-116-7122912 "63 "118 "69 "€215.36
RAE STL-116-71829 Járdasablon privát 18 hüvelykes | AH2JLD 29EL86 STL-116-7182918 "62 "124 "68 "€308.94
RAE STL-116-72429 Járdasablon privát 24 hüvelykes | AH2JMT 29EM23 STL-116-7242924 "64 "130 "70 "€352.03
RAE STL-116-73629 Járdasablon privát 36 hüvelykes | AH2JPG 29EM59 STL-116-7362936 "66 "148 "72 "€468.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74829 Járdasablon privát, 48 hüvelykes
€1,044.81 /Mértékegység