Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAE STL-116-71819 Járdasablon, 18 hüvelykes fordulat | AH2JKT 29EL76

RAE STL-116-71819 Járdasablon forgása 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JKT Modell: STL-116-71819Kereszthivatkozás: 29EL76

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€210.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
Karaktertorony
Karakter magasság18 "
Karakter szélessége42 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség48 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70619 Járdasablon Fordulat 6 hüvelyk | AH2JEY 29EK65 STL-116-706196"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71019 Járdasablon, 10 hüvelykes fordulat | AH2JGP 29EL04 STL-116-7101910 "35 "116 "42 "€139.46
RAE STL-116-71219 Járdasablon, 12 hüvelykes fordulat | AH2JJD 29EL40 STL-116-7121912 "42 "118 "48 "€130.10
RAE STL-116-72419 Járdasablon, 24 hüvelykes fordulat | AH2JMG 29EM13 STL-116-7241924 "42 "130 "48 "€235.94
RAE STL-116-73619 Járdasablon, 36 hüvelykes fordulat | AH2JNW 29EM49 STL-116-7361936 "42 "148 "48 "€305.19
RAE STL-116-74819 Járdasablon, 48 hüvelykes fordulat | AH2JQK 29EM85 STL-116-7481948 "66 "460 "72 "€602.88
RAE STL-116-79619 Járdasablon, 96 hüvelykes fordulat | AH2JRZ 29EN22 STL-116-7961996 "88 "4104 "96 "€868.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-71819 Járdasablon forgása 18 hüvelyk
€210.65 /Mértékegység