Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 943 Elektromos Box 110 Cu Inch Four Gang | AB9HJP 2DCY1

RACO 943 Elektromos doboz 110 Cu Inch Négy Gang

Raktáron
Tétel: AB9HJP Típus: 943Kereszthivatkozás: 2DCY1
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
€240.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaHegesztett sarokszegélyek
Kapacitás110.0 Cu.
színekEzüst
Mélység2-1 / 2 "
Hossz4.5 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység2.5 "
Névleges hossz4-1 / 2 "
Névleges szélesség10.437 "
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma6
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma4
3/4 "-os oldalsó kiesések száma12
A bandák száma4
Szélesség10.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0408
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • 1 "oldalsó kiesések száma (8)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€9.49
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 943 Elektromos doboz 110 Cu Inch Négy Gang
€240.17 /Mértékegység