Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 7835RAC hőre lágyuló műanyag doboz, 32.5 Cu hüvelykes, 2 Gang | AB9HMB 2DDF4

RACO 7835RAC hőre lágyuló műanyag doboz, 32.5 Cu hüvelyk, 2 darab

Raktáron
Tétel: AB9HMB Modell: 7835RACKereszthivatkozás: 2DDF4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaPVC, 2 eszköz szegekkel, NM-B-hez
Tartó típusa1/2 "visszaesés
Kapacitás32.5 Cu.
színekSzürke
Mélység3"
Hossz3.625 "
AnyagPVC
Névleges mélység3"
Névleges hossz3-5 / 8 "
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma0
1/2 "-os oldalsó kiesések száma0
A bandák száma2
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 7835RAC hőre lágyuló műanyag doboz, 32.5 Cu hüvelyk, 2 darab
€4.63 /Mértékegység