Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 697 hordozható raktári létra, 3 lépcsős, forgatható zár görgők | AB9HKG 2DDA2

RACO 697 hordozható raktári létra, 3 lépcsős, forgatható zár görgők

Raktáron
Tétel: AB9HKG Típus: 697Kereszthivatkozás: 2DDA2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€35.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaKőműves, nem fogható
Kapacitás67.3 Cu.
színekEzüst
Mélység3-1 / 2 "
Hossz3.75 "
AnyagGalvanizált acél
Névleges mélység3.5 "
Névleges hossz3-3 / 4 "
Névleges szélesség5.593
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma3
1/2 "-os oldalsó kiesések száma16
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma3
3/4 "-os oldalsó kiesések száma16
A bandák száma3
Szélesség5.593

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vestil LAD-PW-18-3-P hordozható raktári létra a dolgozók elérhetőségének kiterjesztéséhez a munkaterületekhez vagy az anyagokhoz
    • Megerősíti az OSHA 1910.29, ANSI A14.7, ANSI S20.20 szabványokat
    • Hegesztett négyzet alakú acélszerkezet porszórókék bevonattal, ESD-Safe kivitelezéssel
    • 3 perforált lépcsőfok, 58 fokban megdöntve, a felső lépcső mélysége 14 hüvelyk
    • Kapaszkodóval rendelkezik, hogy megakadályozza a sérüléses eséseket
    • Elöl 2, minden irányított rugós forgatható görgővel integrálva a létra könnyű mozgatásához, ha nincs rá súly
    • 2 forgatható zárgörgő hátul a biztonság érdekében mászás közben
    • A Poly on poly body kerekek könnyen gördülnek kemény felületeken, ellenállnak a vegyi hatásoknak
    • Gumi lábak padlóvédelemhez

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDoboz típusaKapacitásNévleges mélységNévleges szélesség1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaA bandák számaSzélességÁr
RACO 110 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGP 1RVT9 110AcélNyolcszög11.8 Cu.1.5 "3"113"€9.49
RACO 130 elektromos doboz Octagon hosszabbító gyűrű | AB3FGQ 1RVU1 130AcélNyolcszögű hosszabbító gyűrű15.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 elektromos doboz nyolcszög konzollal | AB3FGR 1RVU2 161AcélNyolcszög konzollal15.5 Cu.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 elektromos doboz nyolcszög | AB3FGT 1RVU3 175AcélNyolcszög21.5 Cu.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 elektromos doboz hosszabbító gyűrű | AB3FGU 1RVU4 203AcélSzögletes hosszabbító gyűrű22.5 Cu.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Elektromos doboz tér Ts konzollal | AB3FGV 1RVU5 235AcélNégyzet konzollal30.3 Cu.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Elektromos doboz konzol típusú doboz -oc | AB3FGY 1RVU9 228AcélSzögletes doboz konzollal21.0 Cu.1.5 "4"124"€18.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 697 hordozható raktári létra, 3 lépcsős, forgatható zár görgők
€35.42 /Mértékegység