Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In | AD6RND 4A239

RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In

Raktáron
Tétel: AD6RND Modell: 670RACKereszthivatkozás: 4A239

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
Doboz típusaPraktikus, a Conduit számára
Kapacitás16.5 Cu.
színekEzüst
Mélység2-1 / 8 "
Hossz4"
AnyagHorganyzott cink
Névleges mélység2.125 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség2"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma3
1/2 "-os oldalsó kiesések száma8
A bandák száma1
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2768
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységNévleges mélység1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaÁr
RACO 660 Handy Box 13.0 Cu In | AD6RNC 4A238 66013 Cu.1-7 / 8 "1.875 "2€6.55
RACO 674 Handy Box 16.5 Cu In | AE2MFK 4YF16 67416.5 Cu.2-1 / 8 "2.125 "-€9.05
RACO 650 Handy Box 11.5 Cu In | AF2QEW 6XC56 65011.5 Cu.1-1 / 2 "1.5 "3€8.58
RACO 662 Handy Box 13.0 Cu In | AF2QEX 6XC57 66213 Cu.1-7 / 8 "1.875 "3€9.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 670RAC Handy Box 16.5 Cu In
€8.26 /Mértékegység