Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 232 elektromos doboz négyzet alakú 4 x 4 x 2 30.3 Cu-in | AE2YVH 5A052

RACO 232 Elektromos doboz Négyzet 4 x 4 x 2 30.3 Cu-in

Raktáron
Tétel: AE2YVH Típus: 232Kereszthivatkozás: 5A052
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
€10.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetes doboz
Doboz típusaHegesztett (sarokszélek)
Kapacitás30.3 Cu.
színekEzüst
Mélység2-1 / 8 "
AnyagHorganyzott cink
Névleges mélység2.125 "
Névleges hossz4"
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma3
1/2 "-os oldalsó kiesések száma12
3/4 hüvelykes hátsó kiesések száma2
3/4 "-os oldalsó kiesések száma8
A bandák száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaDoboz típusaKapacitásA bandák számaMélységTételAnyagNévleges mélységÁr
RACO 196 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPH 3KF32 1965Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€10.45
RACO 208 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPJ 3KF33 2085Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.31-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€11.64
RACO 227 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPK 3KF34 2275Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€15.55
RACO 229 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPL 3KF35 2291Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€19.53
RACO 247 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQW 3LN23 2473Négyzet29.5 Cu.21-1 / 2 "Elektromos dobozAcél1.5 "€19.02
RACO 258 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQX 3LN24 2583Négyzet42.0 Cu.22-1 / 8 "Elektromos dobozAcél2.125 "€15.63
RACO 257 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQY 3LN25 2573Négyzet42.0 Cu.22-1 / 8 "Elektromos dobozAcél2.125 "€14.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 232 Elektromos doboz Négyzet 4 x 4 x 2 30.3 Cu-in
€10.81 /Mértékegység