Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RACO 229 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPL 3KF35

RACO 229 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9UPL Típus: 229Kereszthivatkozás: 3KF35

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€19.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetes doboz
Doboz típusaHegesztett (sarokszélek)
Tartó típusaBOX-LOC öblítés
Kapacitás21.0 Cu.
Szorító típusPáncélozott
színekEzüst
Mélység1-1 / 2 "
AnyagHorganyzott cink
Névleges mélység1.5 "
Névleges hossz5-1 / 2 "
Névleges szélesség4"
1/2 hüvelykes hátsó kiesések száma1
1/2 "-os oldalsó kiesések száma3
3/4 "-os oldalsó kiesések száma1
A bandák száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4036
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell1/2 hüvelykes hátsó kiesések számaDoboz típusaKapacitásA bandák számaMélységTételAnyagNévleges mélységÁr
RACO 196 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPH 3KF32 1965Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€10.45
RACO 208 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPJ 3KF33 2085Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.31-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€11.64
RACO 227 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelykes | AC9UPK 3KF34 2275Hegesztett (sarokszélek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€15.55
RACO 247 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQW 3LN23 2473Négyzet29.5 Cu.21-1 / 2 "Elektromos dobozAcél1.5 "€19.02
RACO 258 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQX 3LN24 2583Négyzet42.0 Cu.22-1 / 8 "Elektromos dobozAcél2.125 "€15.63
RACO 257 Box 4 11/16 hüvelykes négyzet | AC9YQY 3LN25 2573Négyzet42.0 Cu.22-1 / 8 "Elektromos dobozAcél2.125 "€14.14
RACO 190 doboz négyzet, 4 x 1.5 hüvelyk | AE2YVF 5A050 1904Rajzolt (lekerekített élek)21.0 Cu.21-1 / 2 "Négyzetes dobozHorganyzott cink1.5 "€7.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RACO 229 doboz négyzet 4 x 1.5 hüvelyk
€19.53 /Mértékegység