Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUICKSTOP TOOL Q-COM Nagy teljesítményű tűzoltó eszköz, egy kézzel működtetett | AX3KNB

QUICKSTOP TOOL Q-COM nagy teljesítményű tűzoltó eszköz, egy kézzel működtethető

Raktáron
Tétel: AX3KNB Modell: Q-COM

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€207.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó eszköz
Dimenzió8 x 3 x 2 hüvelyk
Fejméret1/2 ", 3/4"
Maximális nyomás350 Psi
TöbbszörIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

A Quickstop Q-COM tűzoltó eszköz arra szolgál, hogy másodpercek alatt lekapcsolja a véletlenül bekapcsolt tűzoltó berendezést, csökkentve a vízkárokat és megőrizve a létesítmény biztonságát.

Jellemzők:

  • Ez az eszköz leállítja az 1/2 és 3/4 hüvelykes esőztetőfejeket, még akkor is, ha azok épek, sérültek vagy teljesen le vannak nyírva.
  • Működik álló, függesztett és oldalfali tűzoltószórókon, valamint süllyesztett fejeken is.
  • Piros gyorskioldó karral rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy másodpercek alatt leállítsa a tűzoltófej permetezését.
  • Az eszközt úgy tesztelték, hogy akár 350 psi víznyomáson is a helyén maradjon, így ideális eszköz a tűzoltók, építőszemélyzet és mások számára.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült az eszköz?

V. Ez a speciális tűzoltószerszám edzett acélból készül, horganyzott és krómozott bevonattal a kiváló tartósság és korrózióállóság érdekében.

K. Minden öntöző egyszerre aktiválódik?

V. A tűzhöz legközelebb lévő esőztetők aktiválódnak először. A tüzek körülbelül 90 százaléka megfékezhető egyetlen sprinkler működtetésével.

K. Mi a Fusible Link célja ebben az eszközben?

V. A tűzoltó szórófej olvadó láncszemmel van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a sprinklerfej hő jelenlétében aktiválódjon.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
QUICKSTOP TOOL Q-MT tűzoltó sprinkler Multi Tool, nagy teljesítményű tűzoltó | AX3KNC Q-MT€133.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUICKSTOP TOOL Q-COM nagy teljesítményű tűzoltó eszköz, egy kézzel működtethető
€207.90 /Mértékegység