QUICKSTOP TOOL

A Quickstop Tools az innovatív tűzoltó-szerszámok és berendezések vezető gyártója az építőiparban, a karbantartásban, a vendéglátásban, valamint a tűzoltó- és mentési ágazatban. Kiterjedt katalógusa tűzoltó-szerszámokat, tisztító- és dekontörlőkendőket, festékburkolatokat, tárolótokokat, falra szerelhető tokokat és szerszámtáblákat tartalmaz. KATT ide

Szűrő

Biztonság

QSMDQMTCQTC

Takarításra

QWB40QWB80

megmunkálás

Q-P

Kéziszerszámok

Q-COMQ-MTQ-CQ-NC

Biztonság Szűrő

Felszerelés és biztonsági címkék

Jel, Tűzoltószerszámhoz, 7 x 10 hüvelyk, HDPE
Cikkszám: CM7NDM
Modell: QSMD
€30.03 /Mértékegység
ajánlatkérés

Firestop kiegészítők

Tűzszóró szerszám és falra szerelhető tok, 5.43 W x 7.55 M x 3.3 D hüvelyk méretű tok
Cikkszám: CM7NDJ
Modell: QMTC
€251.79 /Mértékegység
ajánlatkérés
Tűzszóró szerszám és falra szerelhető tok, 5.43 W x 7.55 M x 3.3 D hüvelyk méretű tok
Cikkszám: CM7NDH
Modell: QTC
€251.79 /Mértékegység
ajánlatkérés

A QUICKSTOP TOOL-ról

Quickstop tűzoltó eszközök Ideálisak a véletlenül aktivált vagy hibás tűzoltó szórófej gyors leállítására, csökkentve a vízkárokat, lehetővé téve, hogy más tűzoltó berendezések aktívak maradjanak, és az épület többi részét biztonságban tartsa a sérült fej cseréjéig. Könnyű, egykezes kezelést tesznek lehetővé az 1/2 vagy 3/4 hüvelykes szórófej működésének leállításához ép, sérült vagy teljesen lenyírt állapotban. Ezek a nagy teherbírású, újrafelhasználható Quickstop tűzoltó-szerszámok szivárgásmentes működést tesznek lehetővé 350 PSI vagy 2400 kPa víznyomásig. Quickstop falra szerelhető tok egy Quickstop tűzoltószerszám (Quickstop Commercial Tool vagy Multi-Tool) biztonságos rögzítésére szolgál egy könnyen elhelyezhető helyen (lehetőleg a tűzoltó készülékek mellett) a gyors működés érdekében tűzvész esetén. Ez az alacsony profilú, ADA-kompatibilis falra szerelhető tok UV-stabilizált polikarbonát szerkezettel rendelkezik, beltéri és kültéri használatra egyaránt. Tartalmaz egy laminált használati utasítást is a Quickstop tűzoltó-szerszámok egyszerű kezeléséhez, valamint a vandalizmus vagy lopás megelőzése érdekében elzáró címkékkel rendelkezik. A márka kombinált egységeket is kínál, amelyek egy Quickstop tűzoltó eszközt (Quickstop Commercial Tool vagy Multi-Tool) és egy Quickstop fali tartót tartalmaznak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Quickstop Tools modellszámai általában keresztezik az egyenértékű Klein Tools, Fervi és AME MPN-eket (a gyártói cikkszámok). Tehát, ha olyan speciális fogókat, szerszámtartókat és cseretokokat keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Quickstop termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

Többcélú tűzoltó tűzoltó locsolóeszköz

Quickstop Multi-Tool vagy a többcélú tűzoltó szórófej-elzáró szerszám a Quickstop tűzoltó-szerszámhoz hasonlóan működik, de 7 különböző eszközt biztosít a tűzoltók számára...Olvass tovább 

Gyors tisztítás és decon törlőkendők

A Quickstop törlőkendők a szennyeződések, zsírok, vegyszerek, ragasztóanyagok és szennyeződések eltávolítására szolgálnak a bőr, a szerszámok és egyéb tárgyak tisztítására és fertőtlenítésére garázsokban, válaszadási helyszíneken vagy munkaterületeken. Ezek a tisztítókendők őrültek...Olvass tovább 

Sprinkler dugó hosszabbító rúd

Quickstop hosszabbító rúd Quickstop tűzoltó-szerszám vagy többfunkciós eszköz távoli működtetésére szolgál az aktivált locsolófejek leállítására. Ez a 12 láb rúd wi...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Működhetnek a Quickstop tűzoltó-szerszámok süllyesztett esőztetőfejeken?

A Quickstop Tools a legtöbb süllyesztett locsolófej lekapcsolására használható. Előfordulhat azonban, hogy a felhasználóknak el kell távolítaniuk az esőztetőfejet a takarón kívül.

Mi az olvasztható link funkció ezekben a Quickstop tűzoltó eszközökben?

A Quickstop szerszámokat úgy tervezték, hogy 250 F feletti hőmérsékletnek kitéve kioldják a sprinklerfejet, így tűz esetén is lehetővé teszik a sprinklerek normál működését.

Miért érdemes a felhasználóknak Quickstop tűzoltó-szerszámokat és tartozékokat vásárolniuk?

  • A tűzoltó szórófejek megsérülhetnek és hibásan működhetnek. Gondoskodni kell arról, hogy a hibás sprinklerek ne működjenek, és ki kell cserélni őket az épületek védelme és életek megmentése érdekében.
  • Az öntözőfej hibás kisülése miatti károsodás súlyos lehet. A sprinklerfej általában 15-40 gallon/perc vízáramlást bocsát ki.
  • A munkahelyeket és a középületeket fel kell készíteni a tűzoltó berendezések véletlenszerű aktiválására, mivel az elektronikus berendezéseik, rendszereik és működésük katasztrofális károsodását okozhatja.