QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 sorompóoszlop fém övvel 7-1/2 láb hosszúság | AH3FQU 31MJ09

QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 sorompóoszlop fém övvel, 7-1/2 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AH3FQU Modell: QWAYPOST-3S-R5Kereszthivatkozás: 31MJ09

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€129.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkadályoszlop övvel
Alapdia.12.25 "
Alap befejezésSzatén rozsdamentes acél
AlapanyagRozsdamentes acél
Alap típusaStandard
Öv színPiros
Övhossz7.5 láb.
Öv szélessége2"
Övek száma1
Hozzászólás Dia.2.5 "
Befejezés utániSzatén rozsdamentes acél
Post Magasság39 "
Post anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri: beltéri

Termékváltozatok

TermékekModellAlap befejezésAlapanyagÖv színBefejezés utániÁr
QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 sorompóoszlop fém övvel 7-1/2 láb hosszúság | AH3FQM 31MH97 QWAYPOST-33-B9FeketeAcélFeketeFekete€103.67
QUEUEWAY QWAYPOST-33-D4 Sorompóoszlop fém övvel 7-1/2 láb hosszúság | AH3FQN 31MH98 QWAYPOST-33-D4FeketeAcélFekete és sárga átlós csíkosFekete€104.12
QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 sorompóoszlop fém övvel 7-1/2 láb hosszúság | AH3FQP 31MJ01 QWAYPOST-33-R5FeketeAcélPirosFekete€109.66
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-B9 sorompóoszlop fém övvel 7-1/2 láb hosszúság | AH3FQQ 31MJ02 QWAYPOST-1P-B9Csiszolt krómAcélFeketeCsiszolt króm€123.63
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 sorompóoszlop fém övvel 7-1/2 láb hosszúság | AH3FQR 31MJ05 QWAYPOST-1P-R5Csiszolt krómAcélPirosCsiszolt króm€129.59
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-B9 sorompóoszlop fém övvel 7-1/2 láb hosszúság | AH3FQT 31MJ06 QWAYPOST-3S-B9Szatén rozsdamentes acélRozsdamentes acélFeketeSzatén rozsdamentes acél€129.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 sorompóoszlop fém övvel, 7-1/2 láb hosszúság
€129.95 /Mértékegység