QUAZITE PG1324Z80617 Elektromos szekrény szerelvény 21.25 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQJ 4FEF1

QUAZITE PG1324Z80617 Házszerelvény elektromos 21.25 x 15.5 x 16 Tr22

Raktáron
Tétel: AD7LQJ Típus: PG1324Z80617Kereszthivatkozás: 4FEF1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,976.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnderground Encl. Összeszerelés
színekSzürke
Fedél csavar típusa2 rozsdamentes acél hatlapfejű csavar 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Borító emblémaelektromos
Fedél húzórés mérete (hüvelyk)1/2x4
Dimenzió21-1 / 4 "L x 15-1 / 2" W x 16 "H
Terhelési érték22,000 font
AnyagMonolit polimer beton
Névleges magasság16 "
Névleges hossz21-1 / 4 In.
Névleges szélesség15.5 "
Általános méretek25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H
Teljes magasság18 "
Teljes hossz25 "
Teljes szélesség15.5 "
típusPG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.1
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód6810990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nyitott alsó

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges magasságNévleges szélességÁltalános méretekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
QUAZITE PG1324Z80317 Elektromos burkolatszerkezet 21.25 x 11.75 x 10 Tr22 | AD7LQB 4FEE1 PG1324Z8031710 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,803.96
QUAZITE PG1730Z80317 Elektromos burkolat 28.5 x 15.5 x 10 Tr22 | AD7LQR 4FEG1 PG1730Z8031710 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 12 "H12 "32.25 "19.25 "€3,373.72
QUAZITE PG1730Z80617 Elektromos készülékház 28.5 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQY 4FEH1 PG1730Z8061716 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 18 "H18 "32.25 "19.25 "€3,634.33
QUAZITE PG1730Z80917 Elektromos burkolat 28.5 x 15.5 x 22 Tr22 | AD7LRF 4FEJ1 PG1730Z8091722 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 24 "H24 "32.25 "19.25 "€4,178.06
QUAZITE PG1730Z81217 Elektromos burkolat 28.5 x 15.5 x 28 Tr22 | AD7LRL 4FEK1 PG1730Z8121728 "15.5 "32-1 / 4 "L x 19-1 / 4" W x 30 "H30 "32.25 "19.25 "€4,268.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUAZITE PG1324Z80617 Házszerelvény elektromos 21.25 x 15.5 x 16 Tr22
€2,976.32 /Mértékegység