Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9

BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1 In

Raktáron
Tétel: AB9EVN Modell: 17C-A-4-25Kereszthivatkozás: 2CMG9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€594.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1
test anyagaSárgaréz
Alsó PSI tartomány0 a 25
Max. Működő PSI25
Max. Hőmérséklet353 fok F
NPT bemenet1"
NPT kimenet1
NPT kikötő1 In.
Cső konfigurációSzög
Nyomás levegő szellőzőÖnbeállítja az összes üzemi nyomást
típusTermosztatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)NPT bemenetNPT kimenetÁr
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€369.24
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€499.57
BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In | AD8ZQW 4NU75 17-CA-2-251/2--€250.39
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€542.06
BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--€410.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1 In
€594.55 /Mértékegység