QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-1236GY drótpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 36 x 63 hüvelykes méret, szürke epoxi bevonat

Tétel: CG9LVH Típus: WR63-1236GY
€346.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekSzürke epoxi bevonat
Magasság63 "
Hossz36 "
Polcok száma4
Méret12 "x 36" x 63 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMéretSzélességÁr
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1236BK Huzalpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, fekete epoxi bevonat | CG9LJH WR54-1236BKFekete epoxi54 "36 "-12 "€274.27
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK WR54-1236C huzalpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, krómozott kivitel | CG9LJJ WR54-1236C-54 "36 "-12 "€285.73
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1236GY Huzalpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, szürke epoxi bevonattal | CG9LJK WR54-1236GYSzürke epoxi bevonat54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€274.27
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1236P Huzalpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, Proform zöld epoxi | CG9LJL WR54-1236PProform zöld epoxi54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€274.27
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1236S Huzalpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CG9LJM WR54-1236S-54 "36 "-12 "€787.03
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK WR54-1242BK Huzalpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 42 x 54 hüvelykes méret, fekete epoxi bevonattal | CG9LJN WR54-1242BKFekete epoxi54 "42 "-12 "€298.16
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK WR54-1242C huzalpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 42 x 54 hüvelykes méret, krómozott kivitel | CG9LJP WR54-1242C-54 "42 "-12 "€313.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-1236GY drótpolcok, indítóegység, 4 polc, 12 x 36 x 63 hüvelykes méret, szürke epoxi bevonat
€346.67 /Mértékegység