QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1842GY-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 18 x 42 x 54 hüvelykes méret, szürke epoxi bevonat

Cikk: CG9PZC Modell: WR54-1842GY-5
€519.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekSzürke epoxi bevonat
Magasság54 "
Hossz42 "
Polcok száma5
Méret18 "x 42" x 54 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszMéretSzélességÁr
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1236BK-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, fekete epoxi bevonat | CG9PVQ WR54-1236BK-5Fekete epoxi54 "36 "-12 "€320.15
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK WR54-1236C-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, krómozott felület | CG9PVR WR54-1236C-5-54 "36 "-12 "€333.33
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1236GY-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, szürke epoxi bevonattal | CG9PVT WR54-1236GY-5Szürke epoxi bevonat54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€320.15
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1236P-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, Proform zöld epoxi | CG9PVU WR54-1236P-5Proform zöld epoxi54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "€320.15
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK WR54-1236S-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 12 x 36 x 54 hüvelykes méret, rozsdamentes acél | CG9PVV WR54-1236S-5-54 "36 "-12 "€930.40
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK WR54-1242BK-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 12 x 42 x 54 hüvelyk méretű, fekete epoxi bevonattal | CG9PVW WR54-1242BK-5Fekete epoxi54 "42 "-12 "€350.01
ajánlatkérés
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK WR54-1242C-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 12 x 42 x 54 hüvelykes méret, krómozott kivitel | CG9PVX WR54-1242C-5-54 "42 "-12 "€368.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1842GY-5 huzalpolcok, indítóegység, 5 polc, 18 x 42 x 54 hüvelykes méret, szürke epoxi bevonat
€519.16 /Mértékegység