QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS270CO Esd vezetőképes rekesz 18 x 16-1/2 x 11 hüvelyk fekete | AD9GJG 4RR42

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd vezetőképes rekesz 18 x 16-1/2 x 11 hüvelyk fekete

Raktáron
Tétel: AD9GJG Modell: QUS270COKereszthivatkozás: 4RR42

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€264.98 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vezetővezeték
színekFekete
Magasság11 "
Belső magasság10.25 "
Belső hossza17.125 "
Belső szélesség14.75 "
Hossz18 "
Külső magasság11 "
Külső hossz18 "
Külső szélesség16.5 "
StílusStackable
Felületi ellenállásKevesebb mint 105 Ohm / négyzetméter
Használja az osztószámot.Mfr. DUS260CO
Szélesség16-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességMagasságBelső magasságStílusHasználja az osztószámot.SzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS239CO Esd vezetőképes rekesz 10-3/4 x 8-1/4 x 7 hüvelykes | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StackableMfr. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€106.27
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS255CO Esd vezetőképes rekesz 16 x 11 x 8 hüvelyk fekete | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StackableMfr. DUS255CO11 "15.125 "10 "€218.28
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS200CO Esd vezetőképes rekesz 5 x 4-1/8 x 3 hüvelyk fekete | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Verem és lógniMfr. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€9.09
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB101CO Esd vezetőképes rekesz 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"FészkelhetőMfr. DSB101CO sz4-1 / 8 "10.25 "3"€31.05
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB103CO Esd vezetőképes rekesz 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"FészkelhetőMfr. DSB103CO sz4-1 / 8 "16.5 "3"€39.43
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS210CO Esd vezetőképes rekesz 5-3/8 x 4-1/8 x 3 hüvelyk fekete | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€14.29
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS220CO Esd vezetőképes rekesz 7-3/8 x 4-1/8 x 3 hüvelyk fekete | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270CO Esd vezetőképes rekesz 18 x 16-1/2 x 11 hüvelyk fekete
€264.98 /Mértékegység