QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB101CO Esd vezetőképes rekesz 11-5/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHT 4RR27

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Esd vezetőképes rekesz 11-5/8 x 4-1/8 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9GHT Modell: QSB101COKereszthivatkozás: 4RR27

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29.86 /Mértékegység
Ez a termék csak 36 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD vezetővezeték
színekFekete
Magasság4"
Belső magasság4"
Belső hossza10.25 "
Belső szélesség3"
Hossz11-5 / 8 "
Külső magasság4"
Külső hossz11.625 "
Külső szélesség4.125 "
StílusFészkelhető
Felületi ellenállásKevesebb mint 105 Ohm / négyzetméter
Használja az osztószámot.Mfr. DSB101CO sz
Szélesség4-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKülső szélességMagasságBelső magasságStílusHasználja az osztószámot.SzélességBelső hosszaBelső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS239CO Esd vezetőképes rekesz 10-3/4 x 8-1/4 x 7 hüvelykes | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StackableMfr. DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "€99.99
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS255CO Esd vezetőképes rekesz 16 x 11 x 8 hüvelyk fekete | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StackableMfr. DUS255CO11 "15.125 "10 "€205.40
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS200CO Esd vezetőképes rekesz 5 x 4-1/8 x 3 hüvelyk fekete | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Verem és lógniMfr. DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "€9.09
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QSB103CO Esd vezetőképes rekesz 17-7/8 x 4-1/8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"FészkelhetőMfr. DSB103CO sz4-1 / 8 "16.5 "3"€39.78
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS210CO Esd vezetőképes rekesz 5-3/8 x 4-1/8 x 3 hüvelyk fekete | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "€13.01
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS220CO Esd vezetőképes rekesz 7-3/8 x 4-1/8 x 3 hüvelyk fekete | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "€17.98
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS230CO Esd vezetőképes rekesz 10-7/8 x 5-1/2 x 5 hüvelykes | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "StackableMfr. DUS235CO5-1 / 2 "10.25 "4.375 "€40.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Esd vezetőképes rekesz 11-5/8 x 4-1/8 x 4 hüvelyk
€29.86 /Mértékegység