Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS239GN Függeszték/halmozott rekesz 10-3/4l x 8-1/4w Zöld | AF4NUY 9DUX7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239GN akasztó/halmozott tartály 10-3/4l x 8-1/4w zöld

Raktáron
Tétel: AF4NUY Típus: QUS239GNKereszthivatkozás: 9DUX7
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
€25.07 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTedd és rakd össze a kukát
színekZöld
Belső magasság6.75 "
Belső hossza10 "
Belső szélesség6 9 / 16 "
Terhelhetőség50 font
Anyagpolipropilén
Hosszú elválasztó nyílások száma1
Rövid elválasztó nyílások száma0
Külső magasság7"
Külső hossz10.75 "
Külső szélesség8.25 "
Használja az osztószámot.Mfr. DUS239 sz
Használja a Grainger Divider No.9AFJ3
kötet0.36 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.36 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségszínekMagasságAnyagHosszú elválasztó nyílások számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS200CL Akasztható és rakható rekesz 5 hüvelyk hosszúság 4-1/8 hüvelyk szélesség | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5"4.125 "€3.21
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS210CL akasztható és kötegelő rekesz 5-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"5.375 "4.125 "€3.81
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS220CL akasztható és kötegelő rekesz 7-3/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 fontSzűrő kikapcsolása3"polipropilén13"7.375 "4.125 "€5.07
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS221CL akasztható és összerakható rekesz 9-1/4 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"9.25 "6"€14.54
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS224CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 fontSzűrő kikapcsolása4"polipropilén14"10.875 "4.125 "€13.46
QUANTUM TÁROLÁSI RENDSZEREK QUS230CL akasztható és kötegelő rekesz 10-7/8 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"10.875 "5.5 "€13.60
QUANTUM TÁROLÓRENDSZEREK QUS234CL akasztható és kötegelő rekesz 14-3/4 hüvelyk hosszúság tiszta | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 fontSzűrő kikapcsolása5"polipropilén15"14.75 "5.5 "€18.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239GN akasztó/halmozott tartály 10-3/4l x 8-1/4w zöld
€25.07 /Mértékegység